1way-0001-RW ツケレルン 1Wayピクトサイン 西崎ベース 12736257 1way-0001-RW ツケレルン 1Wayピクトサイン 西崎ベース 12736257 1way-0001-RW ツケレルン 1Wayピクトサイン 西崎ベース 12736257 1way-0001-RW ツケレルン 1Wayピクトサイン 西崎ベース 12736257

ツケレルン 1Wayピクトサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×150×20 ローズウッド 注文コード12736257 品番1way-0001-RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法・色5種類から選べます 他の種類を見る

男女トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。

用途男女トイレの場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 ローズウッド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×150×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容男女並びトイレ
注意
※貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。
※凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
※クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
※強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。
※設置時等、落とさないように気をつけて下さい。商品が割れる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする