3way-0023-RE ツケレルン 3Wayピクトサイン 西崎ベース 12736467 3way-0023-RE ツケレルン 3Wayピクトサイン 西崎ベース 12736467 3way-0023-RE ツケレルン 3Wayピクトサイン 西崎ベース 12736467 3way-0023-RE ツケレルン 3Wayピクトサイン 西崎ベース 12736467

ツケレルン 3Wayピクトサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12736467 品番 3way-0023-RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。

用途犬やペット可能な場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容犬・ペット
注意
※貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。
※凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
※クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
※強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。
※設置時等、落とさないように気をつけて下さい。商品が割れる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする