2way-0001-BK ツケレルン 書いて消せる2Wayサイン 西崎ベース 12737700 2way-0001-BK ツケレルン 書いて消せる2Wayサイン 西崎ベース 12737700 2way-0001-BK ツケレルン 書いて消せる2Wayサイン 西崎ベース 12737700 2way-0001-BK ツケレルン 書いて消せる2Wayサイン 西崎ベース 12737700

ツケレルン 書いて消せる2Wayサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12737700 品番2way-0001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

側面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能です。ホワイトボード用のマーカーで書いて消せる、両面表示2Way 吹き出しサインです。

用途自由な内容のサイン標識に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×6×17.4 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容吹き出し 面板寸法(mm)縦154×横154
注意
※ホワイトボード用マーカー専用です。それ以外を使用すると消すことが出来ません。
※ホワイトボード用マーカーとマーカー消しは付いておりません。貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いてください。
※凹凸のないなめらかな面への取り付けをお勧めします。凹凸のある面、ザラザラな面、壁紙等への取り付けはお勧めしておりません。
※取り付け面の状態や素材によっては剥がすと下地材が剥がれることがございます。
※壁紙等への取り付けの際は接着が弱くなりますので、付属の釘で固定することをお勧めします。
※両面テープでの接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
※壁紙等への取り付け後に剥がすと下地材が剥がれることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする