曜日別特売
3X15 ステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12748867

 

3X15 ステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12748867
3X15 ステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12748867

ステンHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(28個)
1袋(28個)
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(23個)
1袋(24個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(29個)
1袋(30個)
1袋(32個)
1袋(33個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(37個)
1袋(40個)
1袋(44個)
1袋(47個)
1袋(49個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)15
15
12
14
2
2.5
3
4
5
6
8
10
16
18
20
22
24
25
30
35
40
45
50
55
60
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(28個)注文コード12748867品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
1欄 1.2/2欄 2
寸法e(mm)
1.733
寸法s(mm)
1.58
ピッチP(mm)
0.5
寸法dp(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする