日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの レポート用紙
コンサイス CONCISE ルーズリーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
12810125
品番
LLC10B
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257
枚数
100枚
穴数
26穴(2穴大)
行数
36
罫
6mm罫36行止罫
罫幅(mm)
6