日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの レポート用紙
コンサイス CONCISE ルーズリーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
12810134
品番
LLC20B
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257
枚数
200枚
穴数
26穴(2穴大)
行数
36
罫
6mm罫36行止罫
罫幅(mm)
6