JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの その他形状圧着端子
角先開形端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
12811884
品番
1.25-B3.5A JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
無酸素銅
色
シルバー
規格
UL、CSA
端子形状
先開形
アズワン品番
64-9330-93
適合電線範囲 単線(mm)
0.57〜1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
適合電線範囲 AWG(#)
#22〜#16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表