切断棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 12822034 品番 4.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。
特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。

棒端/紫 棒長(mm)400 棒径(Φmm)4 電流範囲(A)200〜270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12822025
2025-01-20
用途:
鉄板の切断
その他業種

何時も使用してます。安定感が使い易く私の定番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする