タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 筆記用具
タジマツール(TJMデザイン)の マーカー/蛍光ペン
タジマツール(TJMデザイン)の 工業用マーカー/アートマーカー
全天候マーカー<太字・角芯>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12830924
品番
ZENM-FWHT
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
濡れた面にもそのまま書ける全天候型マーカー。文字を太く大きく書ける。筆記線が長持ちする高耐久インク。筆記面を選ばない耐久芯。
用途
建築用すみつけマーカー
先芯
角芯
線幅(mm)
角芯8×4
インク色
白
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用後は必ずキャップをしてください。
※筆記以外には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。
※幼児の手に届く所に置かないでください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。