長袖ブルゾン 3900-124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12835026 品番 3900-124
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

自在に伸びて、能率アップの快適ワーク。
アクティブに動けるストレッチ性素材。
正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。
コストパフォーマンスにも配慮。
ファスナーはムシ隠し付・オリジナルボタン・ピスネームがアクセント・左袖ペン差し付・背身ノーフォーク仕様

濃コン サイズ4L 混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン) 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)68 着丈(cm)67 色番14
注意
※3L以上は割高になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする