BLシリーズ UPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量500/450 出力容量(VA/W)500/450 注文コード12843716 品番BL50T
参考基準価格(税別)¥123,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は出力容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ラインインタラクティブ方式
リチウムイオンバッテリ搭載
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
通信用インタフェース:USB
ネットワークカード対応(別売:SC21)

付属品3P-2P変換プラグ 寸法(mm)140×330×167 質量(kg)約5.1 種類リチウムイオン蓄電池 外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時45、定格負荷時:通常時25/最大時80 ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)5100 出力電圧(V)商用運転時:AC92±2〜108±2・AC89±2〜110±2・AC94±2〜106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3% 最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)6 運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15〜50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1 出力波形正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力 バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×330×167 出力容量500/450 相数単相 ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0〜40 接続ケーブル長さ:USB(約2.2m) 保管温湿度範囲-15〜50℃/10〜90%RH(無結露) バッテリー電圧(V)DC25.2 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz)50/60±5.5 安全規格UL1778/UN38.3取得 充電時間(時間)8 無償補償期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 定格出力電圧(V)AC100 バッテリー容量(mAh)3900 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC76±2〜122±2 入力保護容量(A)10 バックアップ時間6分/最大負荷時:450W バッテリー数1個 適合バッテリーリチウムイオン蓄電池 プラグ形状NEMA5-15P 入力電圧範囲(V)AC80±2〜118±2 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)140 過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止 出力容量(VA/W)500/450 突入電流耐量:700%1/2サイクル 給電方式ラインインタラクティブ 切替時間10ms以内 バッテリー寿命10年(周囲温度25℃) 最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 保存湿度(%RH)10〜90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約12 線数2線(アース付)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする