付属品3P-2P変換プラグ
寸法(mm)140×330×167
質量(kg)約5.8
種類リチウムイオン蓄電池
外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時55、定格負荷時:通常時30/最大時120
ケーブル長(m)約1.8
本体質量(g)5800
出力電圧(V)商用運転時:AC92±2〜108±2・AC89±2〜110±2・AC94±2〜106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3%
最大電流(A)定格入力電圧時:9/最小入力電圧時:12
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)9
運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15〜50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1
出力波形正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力
バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×330×167
出力容量750/680
相数単相
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0〜40
接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)
保管温湿度範囲-15〜50℃/10〜90%RH(無結露)
バッテリー電圧(V)DC25.2
保証期間無償:7年
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)50/60±5.5
安全規格UL1778/UN38.3取得
充電時間(時間)8
無償補償期間(無償保証延長サービスパック)7年
定格出力電圧(V)AC100
バッテリー容量(mAh)5850
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC76±2〜122±2
入力保護容量(A)13
バックアップ時間5分/最大負荷時:680W
バッテリー数1個
適合バッテリーリチウムイオン蓄電池
プラグ形状NEMA5-15P
入力電圧範囲(V)AC80±2〜118±2
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)140
過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止
出力容量(VA/W)750/680
突入電流耐量:500%1/2サイクル
給電方式ラインインタラクティブ
切替時間10ms以内
バッテリー寿命10年(周囲温度25℃)
最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:9/12
使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露)
保存湿度(%RH)10〜90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約12
線数2線(アース付)