BWシリーズ UPS本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12844705 品番BW120T
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
寸法(mm)85×342×235 質量(kg)7.9 消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45 本体質量(g)7900 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)12 運転方式常時商用給電方式 冷却方式自然空冷(FAN無) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6% バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235 出力容量1200/730 入力周波数(Hz)50/60±4 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力 バックアップ時間3.6分(730W) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする