BWシリーズ UPS本体

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12844757 品番BW40T
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法(mm)90×291×165 質量(kg)4.5 規格ノイズ規制:VCCI クラスB適合 消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6% 本体質量(g)4500 本体質量(kg)約4.5 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)4 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165 騒音値(dB)40以下 冷却方式自然空冷(FAN無) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1 出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波 バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165 出力容量400/250 相数単相 使用周囲温度(℃)0〜40 保管温湿度範囲-15〜40℃/10〜90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz)50/60±4 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力 波形歪(整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下 入力保護容量(A)10 バックアップ時間5.4分/最大負荷時:250W バッテリー数2 適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状NEMA5-15P 入力電圧範囲(V)AC86±3〜114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3〜108±3(入力電圧感度 高感度) RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)90 過負荷保護(商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止 出力容量(VA/W)400/250 給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ) 切替時間10ms以内 バッテリー寿命5年(期待) 最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):5/5.2 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 線数2線(アース付)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12844757
2024-07-19
用途:
電子機器の停電保証 商用電源の瞬低・瞬停時に動作を継続させるため。
有限会社モリ電子 様

価格が安いのに、正弦波出力の為、電子機器で安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする