寸法(mm)90×291×165
質量(kg)4.5
規格ノイズ規制:VCCI クラスB適合
消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6%
本体質量(g)4500
本体質量(kg)約4.5
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)5.5
運転方式常時商用給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165
騒音値(dB)40以下
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1
出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165
出力容量550/340
相数単相
使用周囲温度(℃)0〜40
保管温湿度範囲-15〜40℃/10〜90%RH(無結露)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)
設置方法縦置き/横置き可能
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
波形歪(整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下
入力保護容量(A)10
バックアップ時間3.6分/最大負荷時:340W
バッテリー数2
適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
プラグ形状NEMA5-15P
入力電圧範囲(V)AC86±3〜114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3〜108±3(入力電圧感度 高感度)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)90
過負荷保護(商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止
出力容量(VA/W)550/340
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
切替時間10ms以内
バッテリー寿命5年(期待)
最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):6/7.5
使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露)
線数2線(アース付)