ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ゲーミング モノラル 軽量 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12846035 品番HS-GM01MTBK
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!両耳を塞がず周囲の音を聞きながらチャットができる軽量な片耳小型オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。

付属品延長ケーブル(長さ約1.5m) 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル) ブラック 質量(g)約33(ケーブル含まず) ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×50×164(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】159(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間1年間 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20〜20000、【マイク】100〜10000 装着方式片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする