リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン国内13社のメーカーに対応チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き30分・60分オフタイマーボタン付き大きなボタンで便利壁に掛けられるリモコンホルダー付き
リモコンが故障したらしく照明のON/OFFができす、壁に据付けのスイッチで操作を余儀なくされていました。純正リモコンは高価でしたが、この代替リモコンの操作性は変わりありません。むしろタイマー機能があることで、就寝時間の利便性が増しました。