ICR-U134N デジタルICレコーダー オーム電機 12854006 ICR-U134N デジタルICレコーダー オーム電機 12854006 ICR-U134N デジタルICレコーダー オーム電機 12854006 ICR-U134N デジタルICレコーダー オーム電機 12854006 ICR-U134N デジタルICレコーダー オーム電機 12854006

デジタルICレコーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12854006 品番 ICR-U134N
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)

付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約40(乾電池を除く) 電源DC3V単4形乾電池×2本(別売) 対応OSWindows 8.1〜、MacOS High Sierra 10.13〜 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×105.2×19(突起物含まず) メモリー容量4GB ディスプレイ128×128ドットLCD 動作環境温度5〜35℃、湿度〜80% 接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB) スピーカー口径28mm(16Ω)×1 電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合) インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps) 録音時間(時間)MP3の場合:LPモード/約290、SPモード/約72、HQモード/約48、WAVの場合:PCML/約18、PCMH/約6 再生形式WAV/MP3(8〜320kbps)
取扱説明書:(4.62MB)
注意
※乾電池残量を超えて録音する場合は乾電池交換が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする