ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)