大阪魂
3カ-W8.8ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
1個
1袋(4個)
¥667
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(15個)
1袋(21個)
長さ(mm)
16
5
6
8
10
16
18
25
30
35
40
50
60
70
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12870956
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
4.5
寸法s(mm)
6
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
4.5
寸法b(mm)
26
寸法k(mm)
6
呼び径d1
M10