大阪魂
3カ-W8.8ローヘッドCAP
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
16
18
25
30
35
40
50
60
70
寸法t(mm)
選択してください
0.7
1
2.3
2.7
3.8
4.5
5.5
寸法s(mm)
選択してください
1.3
1.5
2.5
3
5
6
12
内容量
選択してください
1個
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(15個)
1袋(21個)
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12870956
10X16
1袋(4個)
16
4.5
6
16
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12870965
12X60
1個
60
4.5
6
16
4.5
オープン
¥
903
¥
993
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12870981
12X70
1個
70
4.5
6
16
4.5
オープン
¥
954
¥
1,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12870990
16X30
1個
30
5.5
12
24
6
オープン
¥
1,345
¥
1,480
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12870999
16X35
1個
35
5.5
12
24
6
オープン
¥
1,445
¥
1,590
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871008
16X40
1個
40
5.5
12
24
6
オープン
¥
1,485
¥
1,634
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871017
16X50
1個
50
5.5
12
24
6
オープン
¥
1,605
¥
1,766
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871026
2X5
1袋(6個)
5
0.7
1.3
3.8
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871035
2.5X10
1袋(7個)
10
1
1.5
4.5
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871051
2.5X5
1袋(8個)
5
1
1.5
4.5
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871060
2.5X6
1袋(8個)
6
1
1.5
4.5
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871069
2.5X8
1袋(8個)
8
1
1.5
4.5
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871078
4X6
1袋(21個)
6
2.3
2.5
7
2.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871087
5X8
1袋(15個)
8
2.7
3
8.5
2.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871096
8X18
1袋(4個)
18
3.8
5
13
3.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871105
8X25
1袋(5個)
25
3.8
5
13
3.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください