12X60 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12870965

 

12X60 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12870965
12X60 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12870965

3カ-W8.8ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)60
内容量1個注文コード12870965品番12X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥993
販売価格(税別)
¥903
長さ(mm)
60
寸法t(mm)
4.5
寸法s(mm)
6
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
4.5
寸法b(mm)
26
寸法k(mm)
6
呼び径d1
M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする