16X35 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12870999

 

16X35 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12870999
16X35 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12870999

3カ-W8.8ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)35
内容量1個注文コード12870999品番16X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,590
販売価格(税別)
¥1,445
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
5.5
寸法s(mm)
12
寸法d2(mm)
24
寸法h(mm)
6
寸法b(mm)
38
寸法k(mm)
9
呼び径d1
M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする