2.5X8 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12871069

 

2.5X8 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12871069
2.5X8 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12871069

3カ-W8.8ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
長さ(mm)8
内容量1袋(8個)注文コード12871069品番2.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1
寸法s(mm)
1.5
寸法d2(mm)
4.5
寸法h(mm)
0.9
寸法k(mm)
1.6
呼び径d1
M2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする