8X18 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12871096

 

8X18 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12871096
8X18 3カ-W8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12871096

3カ-W8.8ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
長さ(mm)18
内容量1袋(4個)注文コード12871096品番8X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
18
寸法t(mm)
3.8
寸法s(mm)
5
寸法d2(mm)
13
寸法h(mm)
3.75
寸法b(mm)
22
寸法k(mm)
5
呼び径d1
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする