大阪魂
3カ-Bフランジソケットフランジソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(15個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
1袋(15個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(4個)
ねじの呼び
M4
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
40
50
45
60
16
10
65
ピッチ(mm)
0.7
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
12883005
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.7
寸法F(mm)
7.5
寸法e(mm)
3.443
寸法C(mm)
0.8
寸法W(mm)
9
寸法b(mm)
14
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4