※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類A54注文コード12906607品番CE2D40-100H-A54LS
参考基準価格(税別)¥116,160販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など120種類から選べます他の種類を見る ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。