後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12927558 品番 20
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。 材質ナイロン 厚さ(mm)1.2 長さ(m)2 内径(Φmm)20 融点(℃)220±10 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜125 質量(g/m)90 フラット幅(mm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする