後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 内径(Φmm)40 注文コード12927759 品番40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内径など35種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。 仕様引火性:UL94V-2 材質本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン 厚さ(mm)1.2 長さ(m)1 内径(Φmm)40 融点(℃)220±10 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜125 質量(g/m)130 フラット幅(mm)154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする