熱収縮クロス 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)20 注文コード12927908 品番34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さなど25種類から選べます 他の種類を見る

ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホースの湾曲の妨げになりません。また、PVC収縮チューブに比べ、縦片向の収縮率が低いため装着作業性に優れています表面は編み上げカバーのテイストになっています。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する熱収縮チューブです。 仕様引火性:VW-1、UL94V-0 材質ポリオレフィン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-40〜125 収縮前内径(Φmm)34(標準) 最適温度(℃)収縮:180〜200(※100℃ぐらいより収縮可能) RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)17(標準)
注意
※収縮には工業用ドライヤーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする