伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
伊藤忠リーテイルリンクの 卓上備品・テーブルウェア
伊藤忠リーテイルリンクの メニュー・卓上サイン
ドリンクメニューファイル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12927988
品番
SA231-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高級感のある合皮製メニューファイル
用途
レストラン・カフェに
材質
合成皮革
寸法(mm)
277X横130X厚さ13
色
ブラウン
寸法(縦×横)(mm)
見開き:277×265
ポケット内寸法(mm)
縦260X横110