ツツミ工業
後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
3
1
2
3
4
5
10
内径(Φmm)
45
19
22
25
32
38
45
50
65
75
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12928468
品番
45
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
用途
油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
材質
軟質PVC
色
クリア
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-0~35
内径(Φmm)
45
質量(g/m)
640
標準外径(Φmm)
52
注意
※適量数の結束バンドが付属されています。