※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12935408 品番 TO-816-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Rcネジをホースエンドの変換できます。

材質ステンレス(SUS430) 全長(mm)44 ねじR1/2 呼び1/2×1/2 タケノコ径(Φmm)【内径】9 タケノコ外径(Φmm)16.5
関連資料:寸法図(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする