ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12935520 品番 GA5061
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
砥石径(Φmm)125 付属品研削砥石36P、サイドグリップ 仕様カーボンブラシ外交換可能(カーボンブラシNo.473)、サイドグリップ上部取付可能 長さ(mm)341 幅(mm)141 質量(kg)2.0(ホイールカバー、サイドグリップ、砥石除く) 高さ(mm)110 取付方式X-LOCK 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 回転数(min-1[r.p.m])9000 研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6) 機能ソフトスタート、再起動防止機能、ブレーキ、キックバックによる反動低減 砥石取付穴径(Φmm)22.23 研削砥石寸法(mm)(内径)22.23 スイッチ種類パドルスイッチ
関連資料:(1.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする