KJSAS12CX 下地一発 スリム Bulls(ブルズ) 12939416

下地一発 スリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード12939416品番KJSAS12CX
販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

省施工商品!
面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!
スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)
現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。
タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。

長さ(mm)60幅(mm)27厚さ(mm)12内容40個/1箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする