曜日別特売
- 防蝕亜鉛 リングストリームライン インチシャフト用 カナダメタル 12940895

防蝕亜鉛 リングストリームライン インチシャフト用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12940895品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。

用途おもに海を航行する船舶に使います。材質亜鉛質量(g)610径(inch)【プロペラシャフト】1 1/2”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする