※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力レンジ(MPa)0.16 外径(Φmm)100 大きさ(Φ)100mm 注文コード12945777 品番GRS-DU-G1/4-100X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は圧力レンジ・外径・大きさなど6080種類から選べます 他の種類を見る

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

型式GRS ケース形状埋込形 大きさ(Φ)100mm 種類圧力 寸法L(mm)14 寸法H(mm)73 寸法a(mm)- 外径(Φmm)100 精度1.6級 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)104 接続ねじG1/4B 寸法D1(Φmm)128 材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ 寸法b(mm)19 精度(%)±1.6F.S. 寸法D3(Φmm)115 保護等級IP56相当 寸法d2(Φmm)5.5 寸法h(mm)31 主な用途一般 寸法c(mm)1.2 材質(ブルドン管)C2680TW 寸法f(mm)14 寸法n(mm)32 寸法D4(Φmm)104 寸法d1/4 材質(接続部)C3604BD 接続形状U 圧力レンジ(MPa)0.16 メーカー商品コードGRS-241D-0.16MPA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする