50050435 ケーブルストリッパー WEICON 12994950

50050435 ケーブルストリッパー WEICON 12994950
50050435 ケーブルストリッパー WEICON 12994950
50050435 ケーブルストリッパー WEICON 12994950
50050435 ケーブルストリッパー WEICON 12994950
50050435 ケーブルストリッパー WEICON 12994950

ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用範囲(Φmm)28~35
内容量1丁注文コード12994950品番50050435
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

縦方向と横方向のカットがスピーディー

用途
内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります
切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです
丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に
全長(mm)
170
質量(g)
87
使用範囲(Φmm)
28~35
アズワン品番
65-0585-66
材質(ボディ)
ガラス繊維強化ポリアミド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする