仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(別売)、背面カバー(別売)質量(kg)67管径(Φmm)延長管:49暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:72畳まで(119mm2)/温暖地:62畳まで(102.5mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:45畳まで(74.5mm2)/温暖地:45畳まで(74.5mm2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1730×450×420暖房出力(kW)17.6~6.79(15140~5840kcal/h)筒径(Φmm)給排気筒:70グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])20.2~7.72[1.966~0.750]