VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
Type-C to HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13005845
品番
CG-2021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質
接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー
色
ブラック
タイプ
接合:HDMI Interface、 Type-C Interface
ケーブル長(m)
1.5
通信方式
Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル
解像度
4K/30Hz
ゲージ
ワイヤー:32AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
LT8711HE
HDMI規格
HDMI 1.4
材質(シェル)
ABS
注意
※USB-C to HDMI 一方通行のみです。