VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
HDMIメス-DVI(24 + 1)オスアダプター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13005879
品番
AI-2120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
DVI(24+1) to HDMI アダプター
インターフェース
DMI(24+1)オス:HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
材質(シェル)
PVC
注意
※HDMI Female ー DVI (24+1)両方向変換可能です。