3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13006037 品番AI-2304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター

出力方式HDMIからVGA インターフェースHDMI、VGA、3.5mmインターフェース プラグ金メッキ、VGAニッケルメッキ 解像度1080P/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプAG6200 HDMI規格HDMI1.4 材質(シェル)ABS
注意
※HDMI to VGA一方通行のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする