VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
1080P/60Hz DP-HDMIアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006046
品番
HB-2311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1080P/60Hz DP - HDMIアダプター
出力方式
ディスプレイポートからHDMI
インターフェース
ディスプレイポートオス、HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
MXP3361
メス形状
HDMI
材質(シェル)
ABS
注意
※DisplayPort to HDMI一方通行のみです。