VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
DP-HDMI 4Kアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006055
品番
HB-2328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
DP - HDMI 4Kアダプター
インターフェース
DPオス、HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
CH7530A
材質(シェル)
ABS
注意
※DisplayPort to HDMI一方通行のみです。