VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
USB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
解像度
4K/30Hz
注文コード
13006098
品番
TC-2366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
解像度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-C - HDMIアダプター
色
グレー
プラグ
金メッキ
解像度
4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
LT8711H
HDMI規格
HDMI1.4
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - メス
材質(シェル)
アルミニウム合金+ABS
注意
※USB-C to HDMI一方通行のみです。