※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の ノート・メモ
今村紙工の メモ帳
ブロックメモ 350枚綴り ホワイト色
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13009075
品番
IB-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
たくさん使うメモだから、お手頃価格がうれしい。森林管理認証を取得した製品です。
用途
多種多様な場で
材質
古紙パルプ配合率70%再生紙
寸法(mm)
90×90
色
ホワイト
罫線
無地
入数
1冊(350枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
FSC認証
認定
FSC認証番号
C156910
グリーンマーク
認定