TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135

 

TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135
TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135
TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135
TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135
TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135
TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135
TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135
TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135
TR-HDA004-BK DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト 13009135

DisplayPort to HDMI 変換アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13009135品番TR-HDA004-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。

用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続するブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15ケーブル長(cm)15オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13009135
2023-12-22
用途: 古いディスプレイの再利用時
不動産業

ミスりました。一方向で、ディスプレイポート(オス)⇒HDMI(メス)でした。古いディスプレイ(ディスプレイポート メス)を再利用しようと思いましたが、自分の確認ミスで残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする