抗菌・抗ウイルス生地製ペンケース ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13015418 品番 CPC-W01-NV
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗濯しても抗菌・抗ウイルス効果を維持できる生地を使用
マチつきの大容量タイプ
ビジネスシーンにも使えるシックな風合い
<ご使用上の注意>
洗濯する場合は、中性洗剤で手洗い (押し洗い)を行って陰干ししてください。
洗濯機、乾燥機、アイロンは型くずれ の原因になりますので使用しないでください。

用途抗菌・抗ウイルス生地を使用したペンケース 仕様●本体寸法:W200×D30×H110mm●収納サイズ(目安):ペン30本●本体質量:50g●材質:綿(抗菌加工)、ファスナー/スチール ネイビー 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする