CHD2ECA32B-175A-J59W JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EC〜) SMC 13020953

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EC〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)175 ロッド径の寸法系列(B) B系列 注文コード13020953 品番CHD2ECA32B-175A-J59W
参考基準価格(税別)¥35,930 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ロッド径の寸法系列など70種類から選べます 他の種類を見る

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)175 チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ種類J59W オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする