曜日別特売
CHD2ELA40C-1220-A53Z JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~) SMC 13026553

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)1220注文コード13026553品番CHD2ELA40C-1220-A53Z
参考基準価格(税別)¥61,550販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)1220チューブ内径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする